Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappmesser-Satz, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2172
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2172
EAN/GTIN:
     4042146141915
Suchbegriffe:
Klappmesser
Universal-Messer
Universalmesser
universalmesser ks tools
  • für Rechts- und Linkshänder
  • inklusive 15 Trapezklingen
  • mit 0,5 mm starker Trapezklinge
  • mit Schnellverschluss
  • Metallausführung
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
mit Trapezklinge
Gewicht [g]:
120 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
907.2172
Klingenstärke S in mm:
0.5 mm
Material1:
Metall
Teile im Satz:
2 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/NYt5GJAC2X4
Weitere Suchbegriffe: universal messer, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
907.2173
ab € 4,98*
Sonstiges
KS Tools
907.2174
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.