Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-907.2158 Herst.-Nr.: 907.2158 EAN/GTIN: 4042146175286 |
| |
|
| | |
| - für Rechtshänder
- Klinge 25 x 125 mm
- mit 0,7 mm starkem Abbrechklingenblatt
- Klingenführung aus Metall
- Messerarretierung mittels Drehmechanismus
- Gehäuse aus Kunststoff
- mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen: | | Ersatz-Abbrechklinge: | 907.2159 | Funktions-Attribut 1: | mit Abbrechklinge | Gewicht [g]: | 90 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 907.2158 | Klingenbreite B in mm: | 25 mm | Klingenstärke S in mm: | 0.7 mm | Gesamtlänge L in mm: | 200.0 mm | Material1: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 5,29* | € 7,88* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,10* | € 9,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,49* | € 9,96* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,79* | € 10,06* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,31* | € 10,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|