Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komfort-Abbrechklingen-Messer, 200mm, Klinge 25x125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2158
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2158
EAN/GTIN:
     4042146175286
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • für Rechtshänder
  • Klinge 25 x 125 mm
  • mit 0,7 mm starkem Abbrechklingenblatt
  • Klingenführung aus Metall
  • Messerarretierung mittels Drehmechanismus
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Ersatz-Abbrechklinge:
907.2159
Funktions-Attribut 1:
mit Abbrechklinge
Gewicht [g]:
90 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
907.2158
Klingenbreite B in mm:
25 mm
Klingenstärke S in mm:
0.7 mm
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser abbrechklingen 25mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.