Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleithammer, 250mm, IG M10+G3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-660.0504
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     660.0504
EAN/GTIN:
     4042146302354
Suchbegriffe:
Gleithammer
Gleitschlaghammer
Schlaggewicht
  • flexibel einsetzbares Ausschlagwerkzeug
  • Innengewinde zur Aufnahmen unterschiedlicher Auszieher, Bolzen und Haken
  • geeignet zum Ausziehen von Kugellager, Radnaben etc.
  • ideal für beengte Platzverhältnisse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
16,0 mm
Durchmesser D2:
45 mm
Gewicht [g]:
1400 g
Herstellernummer:
660.0504
Innengewinde IG:
M10+G3/8"
Gesamtlänge L1 in mm:
250 mm
Teillänge L2 in mm:
100 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
660.0501
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 46,96*
€ 61,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,41*
€ 70,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,80*
€ 71,09*
€ 4,00*
ab € 55,13*
€ 72,08*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,62*
€ 91,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.