Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleithammer, 170mm, IG M10, Variante2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-660.0502
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     660.0502
EAN/GTIN:
     4042146302330
Suchbegriffe:
Gleithammer
Gleitschlaghammer
Schlaggewicht
  • flexibel einsetzbares Ausschlagwerkzeug
  • Innengewinde zur Aufnahmen unterschiedlicher Auszieher, Bolzen und Haken
  • geeignet zum Ausziehen von Kugellager, Radnaben etc.
  • ideal für beengte Platzverhältnisse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
10,0 mm
Durchmesser D2:
50 mm
Gewicht [g]:
900 g
Herstellernummer:
660.0502
Innengewinde IG:
M10
Gesamtlänge L1 in mm:
170 mm
Teillänge L2 in mm:
80 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
660.0501
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 19,90*
ab € 28,25*
€ 37,38*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 32,64*
€ 42,92*
8 Tage
2
€ 5,99*
ab € 32,73*
€ 43,63*
€ 4,00*
ab € 33,10*
€ 43,63*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 43,49*
€ 56,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.