Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-660.0501 Herst.-Nr.: 660.0501 EAN/GTIN: 4042146302323 |
| |
|
| | |
| - flexibel einsetzbares Ausschlagwerkzeug
- Innengewinde zur Aufnahmen unterschiedlicher Auszieher, Bolzen und Haken
- geeignet zum Ausziehen von Kugellager, Radnaben etc.
- ideal für beengte Platzverhältnisse
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Durchmesser D1: | 10,0 mm | Durchmesser D2: | 30 mm | Gewicht [g]: | 400 g | Herstellernummer: | 660.0501 | Innengewinde IG: | M10 | Gesamtlänge L1 in mm: | 170 mm | Teillänge L2 in mm: | 40 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Variantenartikel: | 660.0501 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 19,93* | € 26,94* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,93* | € 30,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,07* | € 31,39* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,37* | € 31,39* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,25* | € 36,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|