Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-Videoskop-Satz mit Ø 3,9 mm 180° und 0° HD Frontkamera-Sonde, flexible PVC Hülle, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-550.7550
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.7550
EAN/GTIN:
     4042146952382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Videoendoskop
Videoskop
  • 3,9 mm HD Kamera
  • 6 dimmbare Mini-LED-Lampen
  • transportables und netzunabhängiges System
  • optimales Handling durch netzteilunabhängiges Arbeiten
  • Sonden wesentlich knickunempfindlicher, da kein Fiberglaskabel
  • Arbeitstemperatur von -10°C bis +60°C
  • größtmöglicher Blickwinkel durch Spezialkamera im Sondenkopf
  • sehr gute Bild- und Videoqualität
  • Bildaufnahmemöglichkeit im JPEG-Format
  • Videoaufzeichnungen im AVI-Format
  • vielseitig einsetzbar
  • mit integriertem Akku, Ladekontrollleuchte und Licht
  • etwa 150 Minuten Dauerbetrieb möglich
  • Laden des Gerätes erfolgt über USB
  • inklusive 32 GB Speicherkarte
  • mit praktischer Tragetasche
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
3,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
3,7 V / 3000 mAh
Akkutechnologie:
Li-polymer
Anschluss:
USB 2.0
Anzahl benötigter Batterien:
1
Arbeitsdauer:
ca. 150 min
Arbeitstemperatur:
-10°C bis +60°C
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Beständigkeit:
ölresistent
Biegeradius:
3 cm
Bildschirm:
3,5"
Bildspeicherformat:
JPEG
Durchmesser in mm:
3,9 mm
fokussierte Tiefenschärfe:
2 ~ 8 cm
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht Batterie:
0.027 kg
Gewicht [g]:
940 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 02 (16 - 30g)
Herstellernummer:
550.7550
Kameraauflösung:
1920 (H) x 1080 (V)
Kopf-Ø in mm:
3.9 mm
Länge mm:
1000.0 mm
Lichtquelle:
6 dimmbare weiße Mini-LED
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Netzstecker:
Micro USB - USB-A
Öffnungswinkel:
65°
Schutzklasse:
IP67
Spannung Batterie/Akku:
3,7 V
Spannung Stecker:
5 V
Speichermedium:
microSD
Teile im Satz:
3 -tlg.
Videoformat:
AVI
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/3NWkBszwsOg
Winkel:
180 + 0 ° (Winkel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,55*
€ 363,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,83*
€ 356,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,93*
€ 336,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,91*
€ 323,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,40*
€ 300,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.7501
ab € 164,55*
Sonstiges
KS Tools
550.7549
ab € 438,11*
Sonstiges
KS Tools
550.7504
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.