Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-Videoskop-Sonde mit Ø 3,9mm 180°/0°, flexible PVC Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-550.7549
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.7549
EAN/GTIN:
     4042146952368
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop ks tools
videoendoskop
  • 6 dimmbare Mini-LED-Lampen
  • Biegeradius max. 5 cm
  • anschließbar an HD-Videoskop 550.7501
Weitere Informationen:
Arbeitstemperatur:
-10°C bis +60°C
Beständigkeit:
ölresistent
Biegeradius:
5 cm
Blickrichtung Grad:
65
fokussierte Tiefenschärfe:
2 ~ 8 cm
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
550.7549
Kameraauflösung:
1920 (H) x 1080 (V)
Kopf-Ø in mm:
3.9 mm
Länge mm:
1000.0 mm
Lichtquelle:
6 dimmbare weiße Mini-LED
Öffnungswinkel:
65°
Schutzklasse:
IP67
Winkel:
180° + 0° ° (Winkel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,34*
€ 601,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,59*
€ 595,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,26*
€ 569,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,49*
€ 556,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,43*
€ 520,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.