Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-518.0378 Herst.-Nr.: 518.0378 EAN/GTIN: 4042146221136 |
| |
|
| | |
| - spezielle Länge und Bauform
- zur Montage und Demontage der schwer zu erreichenden Einspritz-, Kraftstoff- und Hydraulikleitungen
- ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
- Ring 15° abgewinkelt
- Öffnung 15° versetzt
- mit Gelenk
- offener 6-kant
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Kopfhöhe (A1): | 7.0 mm | Kopfhöhe (A2): | 7.0 mm | Ausführung: | offen | Außenmaß B1: | 18.0 mm | Außenmaß B2: | 18.0 mm | Form: | 15° abgewinkelt | Funktions-Attribut 1: | flexibel | Gewicht [g]: | 50 g | Herstellernummer: | 518.0378 | Gesamtlänge L in mm: | 128.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt | Schlüsselweite in mm: | 8 mm | Profil1: | 6-Kant | Profil2: | metrisch | Variantenartikel: | 518.0378 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 21,51* | € 30,04* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,41* | € 38,57* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,16* | € 41,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,13* | € 42,34* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,50* | € 43,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|