Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel ohne Drehstift 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-517.9173
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.9173
EAN/GTIN:
     4042146678862
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Klauenschlüssel
  • geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • mit Einsteckmöglichkeit für Drehstift
  • matt satiniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
76.0 mm
Durchmesser D1:
19.0 mm
Durchmesser D2:
31.0 mm
Gewicht [g]:
1197 g
Herstellernummer:
517.9173
Gesamtlänge L in mm:
315.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt satiniert
Schlüsselweite in mm:
41 mm
Kopfhöhe (A):
14.0 mm
Zubehör:
ohne Drehstift
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
177
€ 19,90*
ab € 51,55*
€ 65,74*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,28*
€ 75,15*
10 Tage
177
Frei Haus
ab € 59,31*
€ 75,19*
€ 4,90*
ab € 62,05*
€ 80,37*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,28*
€ 81,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.