Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel ohne Drehstift 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-517.9171
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.9171
EAN/GTIN:
     4042146678848
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Klauenschlüssel
  • geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • mit Einsteckmöglichkeit für Drehstift
  • matt satiniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
61.0 mm
Durchmesser D1:
16.5 mm
Durchmesser D2:
27.6 mm
Gewicht [g]:
712 g
Herstellernummer:
517.9171
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt satiniert
Schlüsselweite in mm:
32 mm
Kopfhöhe (A):
11.8 mm
Zubehör:
ohne Drehstift
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
164
€ 19,90*
ab € 33,30*
€ 44,41*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 38,56*
€ 51,17*
10 Tage
164
€ 4,95*
ab € 38,65*
€ 51,22*
€ 4,90*
ab € 40,39*
€ 54,83*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,23*
€ 56,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.