Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel ohne Drehstift 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-517.9169
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.9169
EAN/GTIN:
     4042146678824
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Klauenschlüssel
  • geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • mit Einsteckmöglichkeit für Drehstift
  • matt satiniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
52.0 mm
Durchmesser D1:
14.5 mm
Durchmesser D2:
23.6 mm
Gewicht [g]:
519 g
Herstellernummer:
517.9169
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt satiniert
Schlüsselweite in mm:
27 mm
Kopfhöhe (A):
10.0 mm
Zubehör:
ohne Drehstift
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
41
€ 19,90*
ab € 26,67*
€ 35,18*
6 Tage
42
€ 4,95*
ab € 30,86*
€ 40,23*
€ 4,00*
ab € 32,01*
€ 43,21*
7 Tage
41
€ 5,99*
ab € 37,20*
€ 49,08*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,83*
€ 49,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.