Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel, 4.1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-517.2990
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2990
EAN/GTIN:
     4042146561225
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Breite B:
170.0 mm
Gewicht [g]:
8600 g
Herstellernummer:
517.2990
Gesamtlänge L in mm:
450.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite:
4.1/2"
Norm:
DIN 7444
Profil1:
12-Kant
Profil2:
Zollmaße
Kopfhöhe (A):
48 mm
Variantenartikel:
517.2951
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
3
Frei Haus
ab € 495,03*
€ 561,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,18*
€ 616,58*
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 567,28*
€ 641,51*
Frei Haus
ab € 579,19*
€ 657,66*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,20*
€ 657,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,29*
€ 667,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,99*
€ 654,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,47*
€ 620,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,77*
€ 607,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,03*
€ 589,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.