Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel, 4.1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.2990
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2990
EAN/GTIN:
     4042146561225
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Breite B:
170.0 mm
Gewicht [g]:
8600 g
Herstellernummer:
517.2990
Gesamtlänge L in mm:
450.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite:
4.1/2"
Norm:
DIN 7444
Profil1:
12-Kant
Profil2:
Zollmaße
Kopfhöhe (A):
48 mm
Variantenartikel:
517.2951
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,08*
€ 670,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,54*
€ 656,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,22*
€ 619,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,90*
€ 606,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,56*
€ 586,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.