Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-517.2979 Herst.-Nr.: 517.2979 EAN/GTIN: 4042146561119 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- DIN 7444
- mit Schlagkante
- für besonders schwere Montagen
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Breite B: | 109.5 mm | Gewicht [g]: | 3000 g | Herstellernummer: | 517.2979 | Gesamtlänge L in mm: | 320.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Schlüsselweite: | 2.13/16" | Norm: | DIN 7444 | Profil1: | 12-Kant | Profil2: | Zollmaße | Kopfhöhe (A): | 32.5 mm | Variantenartikel: | 517.2951 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 117,71* | € 144,92* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,33* | € 164,97* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,10* | € 165,20* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,69* | € 166,55* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 141,33* | € 172,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|