Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel, 2.13/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.2979
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2979
EAN/GTIN:
     4042146561119
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Breite B:
109.5 mm
Gewicht [g]:
3000 g
Herstellernummer:
517.2979
Gesamtlänge L in mm:
320.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite:
2.13/16"
Norm:
DIN 7444
Profil1:
12-Kant
Profil2:
Zollmaße
Kopfhöhe (A):
32.5 mm
Variantenartikel:
517.2951
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.