Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-517.0266 Herst.-Nr.: 517.0266 EAN/GTIN: 4042146165812 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- DIN 3118
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Öffnung 15° versetzt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Kopfhöhe (A1): | 13.5 mm | Kopfhöhe (A2): | 13.1 mm | Ausführung: | offen | Außenmaß B1: | 34.1 mm | Außenmaß B2: | 37.6 mm | Gewicht [g]: | 240 g | Herstellernummer: | 517.0266 | Gesamtlänge L in mm: | 207.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 19x22 mm | Norm: | DIN 3118 | Profil1: | 6-Kant | Profil2: | metrisch | Schlüsselform: | Öffnung 15° versetzt | Variantenartikel: | 517.0252 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelringschlüssel (metrisch), Doppelringschlüssel (offen), doppelringschlüssel (offen) abgewinkelt, doppelringschlüssel (offen), doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 9,59* | € 13,57* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,11* | € 15,62* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,60* | € 16,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,39* | € 18,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,04* | € 28,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|