Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Rundbogen-Frässtift Form F, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-515.3266
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3266
EAN/GTIN:
     4042146257067
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
  • höchste Schneidkantenstabilität
  • höhere Spanleistung durch Kreuzverzahnung
  • vielfältige Einsatzgebiete
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl mit Hartmetallbesatz

Zum Entgraten, Kanten brechen, Verputzen, Schweißnaht- und Flächenbearbeitung.
Einsetzbar in hochlegierten, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen, Guss- und Kunststoffen.
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
16.0 mm
Durchmesser D2:
6.0 mm
Farbe:
silber
Form:
Form F
Gewicht [g]:
52 g
Herstellernummer:
515.3266
Gesamtlänge L1 in mm:
70.0 mm
Teillänge L2 in mm:
25.0 mm
Material1:
Hartmetall
Oberfläche:
blank
Spannutlänge:
45 mm
Variantenartikel:
515.3261
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
12
€ 19,90*
ab € 23,93*
€ 32,56*
6 Tage
12
€ 4,95*
ab € 27,73*
€ 36,75*
8 Tage
12
€ 5,99*
ab € 27,97*
€ 37,35*
€ 4,00*
ab € 28,21*
€ 38,80*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,58*
€ 46,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.