Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Torx-E-Doppel-Ratschenringschlüssel,E14xE18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-503.4355
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4355
EAN/GTIN:
     4042146080399
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage in engen Einbaulagen und Getriebewechsel
  • Torx-E
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
9.0 mm
Kopfhöhe (A2):
9.9 mm
Anwendungsbereich in NM:
72/92 Nm
Außenmaß B1:
26.5 mm
Außenmaß B2:
29.5 mm
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
503.4355
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
E-TORX®
Schlüsselform:
gerade
Schlüsselweite in E-TORX:
E14 x E18
Variantenartikel:
503.4351
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Doppelringschlüssel (E-Profil), E-Profil-Ringschlüssel, Torx-Doppelringschlüssel, Torx-Ringschlüssel, Torx-Schlüssel, ks tools ratschenschlüssel gerade, doppelringschlüssel (e-profil), ks-tools knarrenringschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
280
€ 19,90*
ab € 10,72*
€ 15,14*
8 Tage
280
€ 5,99*
ab € 12,26*
€ 17,36*
7 Tage
280
€ 4,95*
ab € 12,29*
€ 17,43*
€ 4,00*
ab € 12,59*
€ 17,71*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 17,02*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.