Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühkerzenstecker-Zange, abgewinkelt, 235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     1551-500.7310
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7310
EAN/GTIN:
     4042146224885
Suchbegriffe:
Glühkerzen-Steckerzange
Glühkerzenstecker-Zange
Glühkerzensteckerzange
glühkerzenstecker zange
  • geeignet für sehr festsitzende Glühkerzen
  • für den fachgerechten Ein- und Ausbau von Glühkerzensteckern
  • speziell gefrästes Zangenprofil für sicheren Halt
  • abgewinkelter Kopf
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Moderne Diesel Motoren z.B. Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Glühkerzen
Form:
abgewinkelt
Gewicht [g]:
400 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
500.7310
Gesamtlänge L1 in mm:
235 mm
Teillänge L2 in mm:
120.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Maulgröße A in mm:
0-105 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
246
€ 19,90*
ab € 19,22*
€ 25,85*
12 Tage
246
€ 4,95*
ab € 22,12*
€ 29,70*
€ 4,00*
ab € 22,65*
€ 31,32*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,40*
€ 33,09*
8 Tage
246
€ 5,99*
ab € 26,59*
€ 35,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.