Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühkerzenstecker-Zange, abgewinkelt, 235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7310
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7310
EAN/GTIN:
     4042146224885
Suchbegriffe:
Glühkerzen-Steckerzange
Glühkerzenstecker-Zange
Glühkerzensteckerzange
glühkerzenstecker zange
  • geeignet für sehr festsitzende Glühkerzen
  • für den fachgerechten Ein- und Ausbau von Glühkerzensteckern
  • speziell gefrästes Zangenprofil für sicheren Halt
  • abgewinkelter Kopf
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Moderne Diesel Motoren z.B. Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Glühkerzen
Form:
abgewinkelt
Gewicht [g]:
400 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
500.7310
Gesamtlänge L1 in mm:
235 mm
Teillänge L2 in mm:
120.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Maulgröße A in mm:
0-105 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.