Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsrohr für Nutmuttern-Schlüssel, 60-67mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-450.0152
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0152
EAN/GTIN:
     4042146239049
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • praktisches Stecksystem mit Fixierschraube
  • einsetzbar für verschiedene Nutmuttern-Schlüssel (Baukastensystem)
  • ermöglicht stabile Arbeitsposition
  • verhindert Abrutschen des Schlüssels
  • besonders robuste Ausführung
  • Wechsel durch Lösen der Innensechskant-Madenschraube
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
67.0 mm
Gewicht [g]:
820 g
Herstellernummer:
450.0152
Innen-Durchmesser in mm:
60.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
140.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
450.0150
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/d2c3lYVQO5U
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, ks-tools knarrenringschlüssel, knarren ringschlüssel, Abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
€ 4,90*
ab € 67,27*
€ 84,01*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 77,65*
€ 96,36*
7 Tage
8
€ 5,99*
ab € 78,10*
€ 97,94*
€ 4,00*
ab € 78,88*
€ 97,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,53*
€ 101,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.