Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsrohr für Nutmuttern-Schlüssel, 60-67mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0152
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0152
EAN/GTIN:
     4042146239049
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • praktisches Stecksystem mit Fixierschraube
  • einsetzbar für verschiedene Nutmuttern-Schlüssel (Baukastensystem)
  • ermöglicht stabile Arbeitsposition
  • verhindert Abrutschen des Schlüssels
  • besonders robuste Ausführung
  • Wechsel durch Lösen der Innensechskant-Madenschraube
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
67.0 mm
Gewicht [g]:
820 g
Herstellernummer:
450.0152
Innen-Durchmesser in mm:
60.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
140.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
450.0150
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/d2c3lYVQO5U
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, ks tools ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, Abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.