Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Bremsscheiben-Messschieber 0-60mm, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-300.0540
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0540
EAN/GTIN:
     4042146162439
Suchbegriffe:
Bremsscheiben-Messlehre
Bremsscheiben-Messschieber
Bremsscheiben-Prüflehre
Bremsscheibenprüflehre
  • nach DIN 862
  • mit Feststellschraube
  • für Innenmessungen
  • Skalenteilung in schwarz
  • Messschienen in mm und Zoll-Teilung
  • mm/Zoll Umschaltung
  • Hold-Taste für Messwertfixierung
  • Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
  • große LCD-Anzeige - Ziffernhöhe 10,0 mm
  • mit automatischer Abschaltung
  • ganz gehärtet und feinst bearbeitet
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
PKW
Anzahl benötigter Batterien:
1
Anzeige:
LCD Display
Anwendungsbereich allgemein:
für Bremsscheiben
Batterietyp:
LR44
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Funktions-Attribut 1:
mit Feststellschraube
Gewicht Batterie:
0.007 kg
Gewicht [g]:
130 g
Gewichtsklasse Batterie:
Knopfzelle
Herstellernummer:
300.0540
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 60 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,03 mm
Norm:
DIN 862
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Kopfhöhe (A):
55.0 mm
Verpackung:
Kunststoffetui
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/l-etyLT3eU4
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/6sjMv2IqPik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
536
€ 19,90*
ab € 35,69*
€ 46,83*
11 Tage
538
€ 4,95*
ab € 41,22*
€ 53,95*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,99*
€ 53,95*
8 Tage
538
€ 5,99*
ab € 41,28*
€ 54,79*
€ 4,00*
ab € 41,86*
€ 54,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.