Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenspitzmeißel, 4-kant, 8x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-162.0321
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     162.0321
EAN/GTIN:
     4042146296790
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
hand fliesenmeißel
  • 4-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Schneide
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • blank poliert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
8 mm
Gewicht [g]:
40 g
Handschutz:
nein
Herstellernummer:
162.0321
Handgriffnummer:
-
Gesamtlänge L in mm:
100.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Meißelausführung:
Spitzmeißel
Schaftform:
4-kant
Variantenartikel:
162.0321
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
17
1
€ 19,90*
ab € 5,11*
€ 7,38*
11 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 8,50*
8 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 5,94*
€ 8,65*
1
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 8,65*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,85*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.