Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenspitzmeißel, 4-kant, 8x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-162.0321
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     162.0321
EAN/GTIN:
     4042146296790
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
hand fliesenmeißel
  • 4-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Schneide
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • blank poliert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
8 mm
Gewicht [g]:
40 g
Handschutz:
nein
Herstellernummer:
162.0321
Handgriffnummer:
-
Gesamtlänge L in mm:
100.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Meißelausführung:
Spitzmeißel
Schaftform:
4-kant
Variantenartikel:
162.0321
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.