Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M20x1,0 Injektoren-Auszieher-Satz mit 1,5 kg Schlaggewicht, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-152.1265
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1265
EAN/GTIN:
     4042146589250
Suchbegriffe:
Gleithammer
Gleitschlaghammer
Schlaggewicht
  • ideal geeignet für Denso Injektoren M 20 x 1,0
  • robuste Ausführung
  • zum Ausbau der festgebrannten Injektoren im Zylinderkopf
  • ermöglicht kurzen und intensiven Schlag durch Schlaggewicht
  • Zylinderkopf dient nicht als Gegenlager
  • Verkanten der Injektoren wird vermieden
  • kurze Ausführung für schwer zugängliche Arbeitsbereiche
  • inklusive Schlaggewicht
  • Aufnahmegewinde am Schlagauszieher 5/16" x 16 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für fest gebrannte Injektoren aus dem Zylinderkopf
Gewicht [g]:
2520 g
Herstellernummer:
152.1265
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlaggewicht in kg:
1.5 kg
Teile im Satz:
2 -tlg.
Zubehör:
mit Schlaggewicht
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
53
€ 4,90*
ab € 88,08*
€ 109,03*
6 Tage
53
Frei Haus
ab € 101,56*
€ 125,03*
Frei Haus
ab € 103,03*
€ 126,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,93*
€ 129,51*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 125,13*
€ 150,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
152.1456
ab € 34,16*
Sonstiges
KS Tools
152.1255
ab € 73,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.