Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektoren-Auszieher mit 6+3kg Schlaggewicht, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-152.1055
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1055
EAN/GTIN:
     4042146236536
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • ideal geeignet für Bosch Injektoren mit Innengewinde M17 x 1,0
  • robuste Ausführung
  • zum Ausbau der festgebrannten Injektoren im Zylinderkopf
  • ermöglicht kurzen und intensiven Schlag durch Schlaggewicht
  • Zylinderkopf dient nicht als Gegenlager
  • Verkanten der Injektoren wird vermieden
  • inklusive Schlaggewicht
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für fest gebrannte Injektoren aus dem Zylinderkopf
Gewicht [g]:
12500 g
Herstellernummer:
152.1055
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlaggewicht in kg:
9.0 kg
Teile im Satz:
3 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/OYOsW8U09ow
Zubehör:
mit Schlaggewicht
Weitere Suchbegriffe: Gleithammer, Gleitschlaghammer, Schlaggewicht, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul kstools, modul werkzeuge, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
11
Frei Haus
ab € 219,46*
€ 259,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,00*
€ 287,01*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 252,60*
€ 296,94*
Frei Haus
ab € 257,36*
€ 303,87*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,88*
€ 342,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,35*
€ 308,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,75*
€ 304,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,78*
€ 281,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,46*
€ 261,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
152.1056
ab € 63,45*
Sonstiges
KS Tools
152.1057
ab € 24,57*
Sonstiges
KS Tools
700.1415
ab € 192,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.