Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.1667 Herst.-Nr.: 150.1667 EAN/GTIN: 4042146232903 |
| |
|
| | |
| - isoliert
- universal einsetzbar
- nicht verdrillte Kabelverlängerung
- mit Doppel 4,0 mm Bananenstecker-Anschluss und jeweils zusätzlicher 4,0 mm Eingangsbuchse
- anwendbar bis maximal 24V (10A)
- flexible Silikonkabel
- Gesamtlänge 1.100 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Funktions-Attribut 1: | zum Prüfen elektrischer Probleme | Gesamtlänge mm: | 1100.0 mm | Gewicht [g]: | 30 g | Herstellernummer: | 150.1667 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 5,44* | € 5,82* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,28* | € 6,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 6,71* | € 7,15* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,56* | € 7,38* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,66* | € 8,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|