Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel mit Hickorystiel, 2000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-142.5111
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.5111
EAN/GTIN:
     4042146755914
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Mottek
  • DIN 6475
  • mit lackiertem Hickory-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Gewicht [g]:
2100 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
2000 g
Breite Hammerbahn in mm:
50 mm
Herstellernummer:
142.5111
Handgriffnummer:
142.5318
Kopfbefestigung:
Ringkeil
Gesamtlänge L1 in mm:
300.0 mm
Teillänge L2 in mm:
120.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 6475
Sicherheitskeil:
140.5405
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
142.5100
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, fäustel mit holzstiel, fäustel, ks tools fäustel, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
319
€ 19,90*
ab € 10,99*
€ 15,69*
12 Tage
319
€ 4,95*
ab € 12,71*
€ 18,12*
8 Tage
319
€ 5,99*
ab € 12,81*
€ 18,41*
€ 4,00*
ab € 13,30*
€ 19,42*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,85*
€ 20,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.