Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latthammer, magnetisch, 600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-140.2002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2002
EAN/GTIN:
     4042146019993
Suchbegriffe:
Grundsteinhammer
Mauerhammer (Stahlrohr)
Maurerhammer (Stahlrohr)
Lattenhammer
  • mit Stahlrohr-Stiel und Kunststoffgriff
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Finne mit Nagelzieher
  • mit Nagelhalter
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Funktions-Attribut 1:
magnetische Nagelhalter
Gewicht [g]:
900 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
600 g
Breite Hammerbahn in mm:
30 mm
Herstellernummer:
140.2002
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L1 in mm:
320.0 mm
Teillänge L2 in mm:
170.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Stielart:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Latthammer, Zimmerer-Hammer, Zimmermann-Hammer, Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), Schlosserhammer (deutsche Form), ks tools latthammer, grundsteinhammer, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
316
1
€ 19,90*
ab € 6,95*
€ 9,90*
5 Tage
317
1
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 11,37*
1
€ 4,00*
ab € 8,22*
€ 11,57*
8 Tage
316
1
€ 5,99*
ab € 8,08*
€ 11,57*
7 Tage
105
3
€ 7,90*
ab € 10,78*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.