Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-129.5060 Herst.-Nr.: 129.5060 EAN/GTIN: 4042146018279 |
| |
|
| | |
| - variable Zahnteilung
- rechtsschneidend
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- gute Spanabfuhr
- HSS Bi-Metall
- Schnitttiefe bis max. 38 mm
Ideal geeignet für unlegierten Stahl bis 700 N/mm² Festigkeit, Gips-, Leichtbau-, Faser- und Sperrholzplatten sowie Holzverarbeitung, Bunt- und Leichtmetalle. Weitere Informationen: | | Durchmesser D: | 60.0 mm | Durchgangsmaße: | PG48 | Gewicht [g]: | 170 g | Herstellernummer: | 129.5060 | Material1: | HSS Bi-Metall | Rohrgrösse in Zoll: | 2.3/8 " | Schneidrichtung: | rechts | Schnittiefe: | 32.0 mm | Variantenartikel: | 129.5014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 7,00* | € 10,00* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,06* | € 11,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,68* | € 11,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,20* | € 12,09* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,22* | € 15,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|