Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001708256 Herst.-Nr.: 129.5060 EAN/GTIN: 4042146018279 |
| |
|
| | |
| HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 60mm - variable Zahnteilung
- rechtsschneidend
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- gute Spanabfuhr
- HSS Bi-Metall
- Schnitttiefe bis max. 38 mm
Ideal geeignet für unlegierten Stahl bis 700 N/mm² Festigkeit, Gips-, Leichtbau-, Faser- und Sperrholzplatten sowie Holzverarbeitung, Bunt- und Leichtmetalle. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21051190 | HerstellerNr: | 129.5060 | Werksnummer: | 129.5060 | Gewicht netto Kg: | 0,170000 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 60mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 6,97* | € 10,00* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,03* | € 11,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,17* | € 11,69* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,09* | € 11,69* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,84* | € 13,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|