Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p535161 Herst.-Nr.: 129.5060 EAN/GTIN: 4042146018279 |
| |
|
| | |
| - variable Zahnteilung
- rechtsschneidend
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- gute Spanabfuhr
- HSS Bi-Metall
- Schnitttiefe bis max. 38 mm
Ideal geeignet für unlegierten Stahl bis 700 N/mm² Festigkeit, Gips-, Leichtbau-, Faser- und Sperrholzplatten sowie Holzverarbeitung, Bunt- und Leichtmetalle. Weitere Informationen: | | Schnitttiefe: | 32 | Hersteller: | KS Tools | Werkstoff: | HSS Bi-Metall | Schneidrichtung: | rechts | Durchmesser: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsäge, KS, Tools, HSS, Bi-Metalllochsäge,, Ø, 60 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 9,35* | € 10,65* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,00* | € 11,42* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,53* | € 11,44* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,16* | € 11,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,39* | ab € 10,07* | € 11,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|