Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-122.1203 Herst.-Nr.: 122.1203 EAN/GTIN: 4042146015742 |
| |
|
| | |
| - zum einfachen Abklemmen von flexiblen Schlauchleitungen
- stufenlose Durchfluss-Regulierung, feinfühlige Durchfluss-Regulierung oder gänzliches Stoppen des Durchflusses
- der Schlauch wird breitflächig gegen den stabilen Stahlhaken gequetscht, eine Beschädigung des Schlauches wird so vermieden
- mit schwenkbarem Klemmflügel aus Metall
- ideal bei Wartungsarbeiten mit Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
- schützt vor Ausdringen von Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
- ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- , Baumaschinen und Industrieanwendungen
- temperaturbeständig bis 160 °C
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 25,0 mm | Gewicht [g]: | 96 g | Herstellernummer: | 122.1203 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 5,49* | € 8,08* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,32* | € 9,26* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,76* | € 9,88* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,61* | € 10,17* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,98* | € 10,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|