Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-118.0091 Herst.-Nr.: 118.0091 EAN/GTIN: 4042146350218 |
| |
|
| | |
| - präzisionsgeschliffene Schneiden
- glatter Schnitt
- für geseilte Leiter bis zu 60 mm²
- mit Vor- und Nachschnitt
- für quetschfreies Schneiden von ein- und mehrdrahtigen Kupfer- und Alu-Kabeln
- nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleitern
- geringer Kraftaufwand
- mit tauchisoliertem Griff
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Form: | gerade | Gewicht [g]: | 320 g | Handgriff: | tauchisolierter Griff | Herstellernummer: | 118.0091 | Kopfbreite D in mm: | 29 mm | Gesamtlänge L in mm: | 210.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | max. Durchmesser in mm: | 15,0 mm | Schneidenlänge S mm: | 20,0 mm | Kopfhöhe (A): | 13.0 mm | Variantenartikel: | 118.0090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 14,25* | € 20,05* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,46* | € 22,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,79* | € 24,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,00* | € 27,24* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,83* | € 35,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|