Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider Ø15mm, 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0091
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0091
EAN/GTIN:
     4042146350218
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 210mm
  • präzisionsgeschliffene Schneiden
  • glatter Schnitt
  • für geseilte Leiter bis zu 60 mm²
  • mit Vor- und Nachschnitt
  • für quetschfreies Schneiden von ein- und mehrdrahtigen Kupfer- und Alu-Kabeln
  • nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleitern
  • geringer Kraftaufwand
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Gewicht [g]:
320 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
118.0091
Kopfbreite D in mm:
29 mm
Gesamtlänge L in mm:
210.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Durchmesser in mm:
15,0 mm
Schneidenlänge S mm:
20,0 mm
Kopfhöhe (A):
13.0 mm
Variantenartikel:
118.0090
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.