Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-117.1780 Herst.-Nr.: 117.1780 EAN/GTIN: 4042146542200 |
| | |
|
| | |
| - DIN EN 397
- störlichtbogengeprüft nach DGUV GS-ET-29 Prüfpegel W(LBP)= 158 kJ (entspricht prospektivem Prüfkurzschlussstrom 4 kA/ 0,5s) EN 166
- persönlicher Augenschutz
- natürliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefärbtes Visier
- Farbwiedergabeindex > 90%
- Lichttransmission: > 88%
- passend für handelsübliche Elektriker-Schutzhelme
- Gesichtsschutz für 117.1608-117.1610
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 278 g | Herstellernummer: | 117.1780 | Norm: | DIN EN 397 | Prüfzertifikat: | 1000 | Störlichtbogen: | Klasse 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, ks tools gesichtsschutzschirm, augenschutzschild, gesichtsschutz polycarbonat, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Berufsbekleidung, Berufskleidung, Elektriker, Schutz, Schutzanzug, VDE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 88,63* | € 109,41* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 102,62* | € 126,01* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,03* | € 126,02* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,29* | € 130,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,62* | € 130,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|