Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere mit Schutzisolierung, Teleskopgriff, 360-520mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1233
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1233
EAN/GTIN:
     4042146328606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für ein- und mehrdrahtige Kupfer- und Alukabel
  • mit Teleskopgriff
  • mit auswechselbarem Messerkopf
  • geringer Kraftaufwand
  • nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ersatzmesserkopf:
117.2234
Funktions-Attribut 1:
Teleskop
Gewicht [g]:
2000 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1233
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Kopfbreite D in mm:
82.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
360-520 mm
Teillänge L2 in mm:
63.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
max. Durchmesser in mm:
31,0 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
35,0 mm
Schneidewert mm²:
185,0
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
Frei Haus
ab € 287,03*
€ 329,95*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,16*
€ 363,85*
Frei Haus
ab € 329,81*
€ 377,98*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 332,15*
€ 378,88*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 332,96*
€ 384,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,95*
€ 392,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,48*
€ 389,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,20*
€ 362,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,05*
€ 352,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.2234
ab € 138,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.