Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-105.3015 Herst.-Nr.: 105.3015 EAN/GTIN: 4042146431627 |
| |
|
| | |
| - 3 Schneiden zum sauberen Entgraten
- Schneidbacken aus legiertem HSS-Stahl
- eingesetzte Klingen aus legiertem HSS-Stahl
- Spitze für die Innenentgratung versenkbar (Verletzungsschutz)
- ermöglicht ratterfreies Arbeiten
- für Kupfer-, Leichtmetall- und Weichstahlrohre
- Gehäuse aus Aluminium
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Material: | Kupfer-, Alu-, Stahl-, Edelstahl,- Kunststoffrohre | Funktions-Attribut 1: | umschaltbar | Gewicht [g]: | 175 g | Herstellernummer: | 105.3015 | Gesamtlänge L in mm: | 125.0 mm | Material1: | HSS | Rohr-Aussendurchmesser mm: | 3,0 - 12,0 mm | Rohr-Innendurchmesser mm: | 4,0 - 14,0 mm | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/_Kc6hmWRUVc |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 25,34* | € 34,05* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,97* | € 38,23* | | | | | 57 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,87* | € 46,63* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,23* | € 46,63* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,78* | € 51,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|