Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen- und Außen-Rohrentgrater, für Ø4-14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Rohrbearbeitende Wekzeuge
Foto Anwendung Allgemein Rohrbearbeitende Wekzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-105.3015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     105.3015
EAN/GTIN:
     4042146431627
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
  • 3 Schneiden zum sauberen Entgraten
  • Schneidbacken aus legiertem HSS-Stahl
  • eingesetzte Klingen aus legiertem HSS-Stahl
  • Spitze für die Innenentgratung versenkbar (Verletzungsschutz)
  • ermöglicht ratterfreies Arbeiten
  • für Kupfer-, Leichtmetall- und Weichstahlrohre
  • Gehäuse aus Aluminium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kupfer-, Alu-, Stahl-, Edelstahl,- Kunststoffrohre
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
175 g
Herstellernummer:
105.3015
Gesamtlänge L in mm:
125.0 mm
Material1:
HSS
Rohr-Aussendurchmesser mm:
3,0 - 12,0 mm
Rohr-Innendurchmesser mm:
4,0 - 14,0 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/_Kc6hmWRUVc
Weitere Suchbegriffe: Rohrfräser, innen-außen-entgrater ks tools, innen außen entgrater, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.