Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cables2Go 2FT/0.6M CAT6A SLIM PATCH 28AWG GRAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C2G 0,6 m Cat6a ungeschirmtes (UTP) flaches Ethernet Patchkabel mit Rastnasenschutz – grau
C2G 0,6 m Cat6a ungeschirmtes (UTP) flaches Ethernet Patchkabel mit Rastnasenschutz – grau
C2G 0,6 m Cat6a ungeschirmtes (UTP) flaches Ethernet Patchkabel mit Rastnasenschutz – grau
Artikel-Nr.:
     1546-L1128771
Hersteller:
     Cables2Go
Herst.-Nr.:
     C2G30112
EAN/GTIN:
     757120301127
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Cables2Go RJ45 Male / 28AWG construction
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Cable Type:
RJ-45
Begin:
male
Begin Connector:
RJ45
End:
male
End Connector:
RJ45
Length:
0.60 M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,93*
€ 6,04*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 12,35*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.828,36*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,14*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,88*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,45*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,53*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,89*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,49*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,69*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,05*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,28*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,69*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 112,16*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,41*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.