Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Beast EXPO DDR5 64GB (2x32GB) 6000MT/s - White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY Beast 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) White EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) White EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) White EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) White EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) White EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) White EXPO
Artikel-Nr.:
     1546-L1128349
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF560C36BWEK2-64
EAN/GTIN:
     740617333367
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingston DIMM / 64GB / DDR5 / Non-ECC / CL36
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Fury Beast
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
32 GB
Total Memory:
64 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
6000 MHZ
RGB:
no
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,90*
€ 218,96*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,03*
€ 219,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 189,54*
€ 221,99*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,36*
€ 223,58*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 193,85*
€ 227,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,52*
€ 270,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,90*
€ 254,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,52*
€ 249,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.