Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Cubi N ADL-007DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI Cubi N ADL-007DE Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-007DE Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-007DE Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-007DE Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-007DE Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-007DE Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1127662
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00B0A911-007
EAN/GTIN:
     4711377071147
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
MSI Cubi N ADL-007DE N100, ID1/Black-Black-Black, 0.8GHz
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Area of application:
CAD/DCC
Processor:
Intel
CPU Model:
N100
Number of Cores:
4-Core
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 246,25*
€ 279,05*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 251,47*
€ 284,25*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 253,81*
€ 284,56*
€ 6,78*
ab € 253,41*
€ 285,31*
5 Tage
46
€ 1,00*
ab € 275,76*
€ 309,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,25*
€ 338,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,68*
€ 334,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,46*
€ 325,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,15*
€ 322,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.093,25*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.413,78*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.864,54*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 69,07*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 22,76*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 55,07*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 45,72*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 44,26*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,92*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.011,34*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 999,55*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 46,13*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 18,77*
Ähnlich
Targus
TBT914EU
ab € 20,94*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 40,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.