Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1127074 Herst.-Nr.: TSB700EU EAN/GTIN: 5024442852305 |
| |
|
| | |
| Targus Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.48 kg | Scope of use: | Notebook Backpack | Recommended for: | 15.6" | Material: | Plastic Backpack | Color: | black |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, targus notebookrucksack 15,6", rollenkoffer, targus rollenkoffer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 69,10* | € 86,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,12* | € 86,59* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 69,48* | € 87,01* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 71,71* | € 89,63* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 72,45* | € 90,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|