Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1126977 Herst.-Nr.: DOCK190EUZ EAN/GTIN: 5051794023978 |
| |
|
| | |
| Targus 100W Power Delivery / Black Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.58 kg | Type: | Docking Station | Color: | black |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 174,19* | € 211,37* | | | | | 35 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 176,84* | € 213,23* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 2,00* | ab € 225,71* | € 267,73* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 242,00* | € 285,89* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 248,02* | € 291,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|