Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Xtrfy GP5 Litus Blue XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cherry Xtrfy GP5 Litus Blue XL
Artikel-Nr.:
     1546-L1126888
Hersteller:
     Cherry Xtrfy
Herst.-Nr.:
     GP5-XL-LITUS-BLUE
EAN/GTIN:
     7340086912488
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Cherry Xtrfy mousepad
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.85 kg
Width (mm):
920
Height (mm):
400
Depth (mm):
3
Material:
Cloth
RGB Lightning:
No
Rechargeable:
N/A
USB 3.0:
N/A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 25,95*
€ 35,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 27,19*
€ 37,42*
Frei Haus
ab € 27,72*
€ 38,15*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,00*
€ 39,68*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.801,24*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,17*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,53*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,27*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,35*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,85*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,40*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,82*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,48*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,35*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 111,40*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.