Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Xtrfy GP5 Tropical XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY XTRFY GP5-XL-TROPICAL Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
CHERRY XTRFY GP5-XL-TROPICAL Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
CHERRY XTRFY GP5-XL-TROPICAL Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
CHERRY XTRFY GP5-XL-TROPICAL Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
CHERRY XTRFY GP5-XL-TROPICAL Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
CHERRY XTRFY GP5-XL-TROPICAL Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
CHERRY XTRFY GP5-XL-TROPICAL Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     1546-L1125463
Hersteller:
     Cherry Xtrfy
Herst.-Nr.:
     GP5-XL-TROPICAL
EAN/GTIN:
     7340086912594
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Cherry Xtrfy tropical edition
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.8 kg
Width (mm):
920
Height (mm):
400
Depth (mm):
3
Material:
Cloth/rubber
RGB Lightning:
No
Rechargeable:
no
USB 3.0:
-
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 22,65*
€ 30,76*
Frei Haus
ab € 27,27*
€ 37,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 27,29*
€ 37,07*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,93*
€ 39,38*
5 Tage
17
€ 1,00*
ab € 30,73*
€ 41,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.799,42*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,26*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,72*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,40*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,62*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,24*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,76*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,78*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,90*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,31*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,46*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 112,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,94*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.