Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Electronics S90PC - 27" 5120x2880


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Samsung ViewFinity S90PC LED display 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Artikel-Nr.:
     1546-L1125283
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27C902PAUXEN
EAN/GTIN:
     8806095006413
Suchbegriffe:
Samsung 4K Monitore
Samsung Monitore (4K)
Samsung Monitore (UHD)
Samsung Monitore (UltraHD)
Samsung Electronics 5120x2880 / 5K Auflösung / 27" / IPS / 600cd/m2
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Panel Size:
27.0 INCH
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 992,96*
€ 1.058,61*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 1.000,29*
€ 1.074,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.009,67*
€ 1.080,39*
€ 1,93*
ab € 1.020,95*
€ 1.090,21*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 1.148,07*
€ 1.223,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,90*
€ 1.456,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,98*
€ 1.443,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,72*
€ 1.421,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.173,50*
€ 1.396,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,07*
€ 1.366,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.