Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME B760-PLUS D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PRIME B760-PLUS D4 Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME B760-PLUS D4 Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME B760-PLUS D4 Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME B760-PLUS D4 Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME B760-PLUS D4 Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME B760-PLUS D4 Intel B760 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     1546-L1124609
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1CW0-M1EAY0
EAN/GTIN:
     4711081970309
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ASUS ATX / Intel 1700 / B760 / 4xDDR4-SDRAM / 4xSATA, 1x M.2 / 4xUSB 2.0 / 6x USB 3.2 / 1x HDMI
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.8 kg
Formfactor Motherboard:
ATX
CPU Socket:
Intel LGA 1700
Brand:
Intel
Chipset:
B760
Memory Standard:
DDR4-5066 MHZ
Max. Memory Size:
128 GB
Memory Slots available:
4
PCI Express x16:
2
PCI Express x1:
2
LAN Support:
Yes
WLAN:
no
Audio Channel:
7.1
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 94,33*
€ 100,39*
1 Tag
39
€ 7,50*
ab € 94,68*
€ 100,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 98,26*
€ 104,76*
€ 4,50*
ab € 103,75*
€ 110,63*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 107,10*
€ 114,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.